TorcoFix Z 250-850 Nm

Cod articol: 3278654
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3278654
EAN / GTIN 4010886962480
Număr producător 3278654
L-Număr L60160 6047

Descriere

Descriere:

Aplicație:
Înșurubare controlată a șuruburilor în intervalul 250 - 850 N-m / 185 - 630 lbf-ft
Lesă de torsiune tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă, cu montare pivotantă pentru industrie și comerț
Design:
Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, calibrată la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precisă decât +/- 4 % cerut de standard
Inclusă. certificat de încercare trasabil (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Pentru strângere controlată la dreapta și la stânga (repoziționați instrumentul de fixare pentru schimbarea direcției)
Suport pentru robinet Ø 22 mm
Galon de calibrare din fabrică: 56 mm (Ø 22 mm)
Construcție tubulară din oțel robust, acoperit cu pulbere mată, cu piese din plastic de înaltă calitate
Mâner ergonomic nou, modelat în funcție de poziția naturală de prindere a mâinii
Ajutor de centrare a mâinii clar vizibil și tactil, precum și ajutor de calibrare în centrul mânerului
Scală dublă N-m / lbf-ft cu vernier (N-m), fereastra de vizualizare mărită protejează împotriva abraziunii și murdăriei
Cu vernier pentru scara principală N-m pentru stabilirea valorilor intermediare ale scalei; Setarea lbf-ft numai prin intermediul scalei principale
Alinierea verticală a scalei, prin urmare, setarea cuplului este potrivită pentru stângaci și dreptaci
Linia scalei poziționată direct deasupra scalei, previne erorile de citire (erori de paralaxă)
Inscripția unității integrată în rama scalei și protejată împotriva abraziunii prin fereastra de vizualizare
Mecanismul de declanșare precisă cu arc generează un semnal de declanșare clar perceptibil și sonor atunci când este atinsă valoarea de cuplu setată
Include protecție împotriva rostogolirii, previne rostogolirea atunci când este atinsă valoarea de cuplu. Dispozitiv anti-ruliu, împiedică scula să se rostogolească atunci când este așezată.

Caracteristică:

  • Dimensiunea dispozitivului de acționare [metric]: 22 mm
  • Tip de acționare: Cap de acționare
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Depozitare: Karton
  • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
  • Lățimea de preluare [mm]: 22 mm
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 185 lbf ft - 630 lbf ft
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 250 Nm - 850 Nm
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Asamblare în serie
    • Fabricare
    • Întreținere și reparații
  • Lățimea totală [mm]: 45 mm
  • Înălțime totală [mm]: 44 mm
  • Lungime totală [mm]: 1.355 mm
  • Lungime pârghie partea de acționare [mm]: 465 mm
  • Lungime de calibrare [mm]: 1276,8 mm
  • Material: Construcție tubulară din oțel
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Precizie: +/- 3 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Siguranță: Blocaj pentru știfturi
  • Diviziunea scării: 10
  • Diviziunea scării [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Diviziunea scării [Nm]: 10 Nm
  • Tip de scală: Dublu
  • Dimensiunea cusăturii [metric]: 56,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Setare fixă: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Industrie
    • Construcții și vehicule comerciale
    • Militar
    • Energie
    • Machinării
    • Utilități
    • Servicii
    • Agricultură
    • Petrol și gaze
    • .

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături