TorcoFix Z 40-200 Nm

Cod articol: 3278581
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3278581
EAN / GTIN 4010886962442
Număr producător 3278581
L-Număr L60160 5835

Descriere

Descriere:

Aplicație:
Înșurubare controlată a șuruburilor în intervalul 40 - 200 N-m / 30 -150 lbf-ft
Lesă de torsiune tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă, cu montare pivotantă pentru industrie și comerț
Design:
Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, calibrată la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precisă decât +/- 4 % cerut în standard
Inclusă. certificat de încercare trasabil (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Pentru strângere controlată la dreapta și la stânga (repoziționați instrumentul de fixare pentru schimbarea direcției)
Suport pentru robinet Ø 16 mm
Galon de calibrare din fabrică: 32 mm (Ø 16 mm)
Construcție tubulară din oțel robust, acoperit cu pulbere mată, cu piese din plastic de înaltă calitate
Mâner ergonomic nou, modelat în funcție de poziția naturală de prindere a mâinii
Ajutor de centrare a mâinii clar vizibil și tactil, precum și ajutor de calibrare în centrul mânerului
Scală dublă N-m / lbf-ft cu vernier (N-m), fereastra de vizualizare mărită protejează împotriva abraziunii și murdăriei
Cu vernier pentru scara principală N-m pentru stabilirea valorilor intermediare ale scalei; Setarea lbf-ft numai prin intermediul scalei principale
Alinierea verticală a scalei, prin urmare, setarea cuplului este potrivită pentru stângaci și dreptaci
Linia scalei poziționată direct deasupra scalei, previne erorile de citire (erori de paralaxă)
Inscripția unității integrată în rama scalei și protejată împotriva abraziunii prin fereastra de vizualizare
Mecanismul de declanșare precisă cu arc generează un semnal de declanșare clar perceptibil și sonor atunci când este atinsă valoarea de cuplu setată
Include protecție împotriva rostogolirii, previne rostogolirea atunci când este atinsă valoarea de cuplu. Dispozitiv anti-ruliu, împiedică scula să se rostogolească atunci când este așezată.

Caracteristică:

  • Dimensiunea dispozitivului de acționare [metric]: 16 mm
  • Tip de acționare: Cap de acționare
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Depozitare: Cutie de plastic
  • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
  • Lățimea de preluare [mm]: 16 mm
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Asamblare în serie
    • Fabricare
    • Întreținere și reparații
  • Lățimea totală [mm]: 44 mm
  • Înălțime totală [mm]: 44 mm
  • Lungime totală [mm]: 476 mm
  • Lungime pârghie partea de acționare [mm]: 32 mm
  • Lungime de calibrare [mm]: 401,3 mm
  • Material: Construcție tubulară din oțel
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Precizie: +/- 3 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Siguranță: Blocaj pentru știfturi
  • Diviziunea scării: 10
  • Diviziunea scării [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Diviziunea scării [Nm]: 10 Nm
  • Tip de scală: Dublu
  • Dimensiunea cusăturii [metric]: 32,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Setare fixă: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Industrie
    • Construcții și vehicule comerciale
    • Militar
    • Energie
    • Machinării
    • Utilități
    • Servicii
    • Agricultură
    • Petrol și gaze
    • .

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături