TorcoFix TF-K550 3/4″ 110-550 Nm

Cod articol: 3278492
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3278492
    EAN / GTIN 4010886962350
    Număr producător 3278492

    Descriere

    Descriere:

    Aplicație:
    Înșurubare controlată a șuruburilor în intervalul 110 - 550 N-m / 80 - 405 lbf-ft
    Lesă de torsiune tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă, cu clichet integrat cu acționare pătrată pentru industrie și comerț
    Design:
    Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, calibrată la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precisă decât +/- 4 % cerut în standard
    Inclusă. Certificat de testare trasabil (DIN EN ISO 6789-2: 2017)
    Pentru strângere controlată la dreapta și la stânga (pătrat inversat pentru schimbarea direcției)
    Cadru pătrat de 3/4″ cu blocare cu știft
    Construcție tubulară din oțel robust, cu acoperire cu pulbere mată, cu clichet galvanizat și piese din plastic de înaltă calitate
    Mâner ergonomic nou,
    Ajutor de centrare a mâinii clar vizibil și tactil și ajutor de calibrare în centrul mânerului
    Scară dublă N-m / lbf-ft cu vernier (N-m), fereastra de vizualizare mărită protejează împotriva abraziunii și a murdăriei
    Cu scală vernier pentru scara principală N-m pentru setarea valorilor intermediare ale scalei; Setarea lbf-ft numai prin intermediul scalei principale
    Alinierea verticală a scalei, setarea cuplului fiind astfel potrivită pentru stângaci și dreptaci
    Linia scalei poziționată direct deasupra scalei, previne erorile de citire (erori de paralaxă)
    Inscripția unității integrată în cadrul scalei și protejată împotriva abraziunii prin fereastra de vizualizare,
    Mecanismul de declanșare precisă cu arc generează un semnal de declanșare clar perceptibil și sonor atunci când este atinsă valoarea de cuplu setată
    Incluzând protecție împotriva rostogolirii, previne rostogolirea atunci când este atinsă valoarea de cuplu. Dispozitiv anti-ruliu, împiedică scula să se rostogolească atunci când este așezată.

    Caracteristică:

    • Distanță carcasă - centru pătrat: 34,5 mm
    • Tip de acționare: Îmbinare pătrată trecătoare
    • Acționare pătrată [metric]: 20 mm
    • Pătrat de acționare [inch]: 3/4″
    • Număr de dinți: 36
    • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
    • Depozitare: Karton
    • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
    • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 80 lbf ft - 405 lbf ft
    • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 110 Nm - 550 Nm
    • Domeniu de aplicare:
      • Asamblare
      • Fabricare
      • Întreținere și reparații
    • Lățimea totală [mm]: 69 mm
    • Înălțime totală [mm]: 51 mm
    • Lungime totală [mm]: 965 mm
    • Lungime de calibrare [mm]: 863,8 mm
    • Lățimea capului 1 [mm]: 69,0 mm
    • Înălțimea capului 1 [mm]: 31 mm
    • Material: Construcție tubulară din oțel, cu piese din plastic de înaltă calitate
    • Vernier Nm: 1 Nm
    • Precizie: +/- 3 %
    • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Unghiul de întoarcere: 10 °
    • Siguranță pătrată de ieșire: Blocaj pentru știfturi
    • Diviziunea scării: 10
    • Diviziunea scării [lbf ft]: 10 lbf ft
    • Diviziunea scării [Nm]: 10 Nm
    • Tip de scală: Dublu
    • 1000 V izolat: nu
    • Setare fixă: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu
    • Aplicații:
      • Automotive
      • Industriale
      • Construcții și comerciale
      • Consumatori
      • Energie
      • Mașini
      • Lucrătorii
      • Atelier
      • Servicii
      • Agricultură
      • Petrol și gaze
      • Utilități

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături