{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip de utilizare | pe stânga | |
⌀ zonei de lucru | 26 mm - 50 mm | |
⌀ zonei de antrenare A | 25 mm | |
⌀ exterior B | 43 mm | |
Lungime C | 30 mm | |
⌀ vârfului de centrare compatibil D | 10 mm | |
Dantură | se poate înlocui | |
Tip produs | Antrenor frontal |
Cod articol | 327651 26-50 | |
EAN / GTIN | 4019208501451 | |
Număr producător | 1341632 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Disc de antrenare CoAE, cu plăcuţe de carbură Funcţionare spre stânga 26-50 mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
182,50 €
102,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
111,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
111,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ zonei de lucru | 26 mm - 50 mm | 26 mm - 50 mm | 26 mm - 50 mm |
⌀ exterior B | 43 mm | ||
⌀ vârfului de centrare compatibil D | 10 mm | 16 mm | 16 mm |
Lungime C | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
⌀ zonei de antrenare A | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Dantură | se poate înlocui | ||
Tip produs | Antrenor frontal | Antrenor frontal | Antrenor frontal |