Manșon conic cilindric cu con interior 5/55

Cod articol: 327492 5/55
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ MK/exterior B Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

A 64 mm
Lungime C 52 mm
Lungimea totală L 60 mm
Tip produs Vârf rotativ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 327492 5/55
EAN / GTIN 4067263558453
Număr producător 327492 5/55

Descriere

Execuţie:

Manșoane conice rectificate pentru adaptarea cozilor conice Morse la tensiunea cilindrică din universale pentru strung sau mandrine cu bucșă elastică. Gulerul previne deplasarea axială în mandrină.

Adaptat pentru:

Corp de bază antrenor frontal Cod 327455; 327465 și Röhm CoAE.

Notă:

Când este utilizat într-un universal pentru strung, se recomandă strunjirea interioară/șlefuirea fălcilor de prindere.