Discuri de antrenare dinţate direct, rectificate Funcţionare pe dreapta 13-24 mm

Cod articol: 327470 13-24
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ zonei de lucru (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ zonei de lucru 13 mm - 24 mm
⌀ zonei de antrenare A 12 mm
Lungime C 36 mm
⌀ vârfului de centrare compatibil D 6 mm
Tip produs Antrenor frontal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 327470 13-24
EAN / GTIN 4067263558187
Număr producător 327470 13-24

Descriere

Execuţie:

Discuri de antrenare fabricate din oţel pentru scule înalt aliat, dințate direct cu geometrie definită a dinților rectificați. Aceasta înseamnă raze de margine definite cu precizie pentru o durată de viață mai lungă și o aderență optimă.

Adaptat pentru:

Corp de bază antrenor frontal Cod 327455, 327465.

Notă:

Discuri de antrenare compatibile cu vechiul sistem CoAE Röhm Cod 327601/7611/7641/7651.