Suport material ″GREY EDITION

Cod articol: 3270/7016
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Suport pentru material

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3270/7016
    EAN / GTIN 4017976332703
    Număr producător 3270/7016
    L-Număr L90080 1269

    Descriere

    Execuţie:

    Neasamblat

    Descriere:

    Pentru lăzi din plastic, lăzi din tablă de oțel, coșuri de sârmă etc., reglabile în înălțime și mobile. Construcție secțională din oțel/tuburi cu platformă din tablă de oțel. Platformă din tablă de oțel cu margine de 20 mm înălțime pe toate laturile. Nu se poate înclina, înălțimea este reglabilă în trepte de 25 mm. Acoperit cu pulbere gri antracit RAL 7016. 4 roți pivotante, butuci cu rulmenți cu alunecare, 2 cu opritori de roți în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 150
    Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 605
    Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 405
    Înălțime reglabilă de la la (mm): 720-995
    Anvelope: TPE
    Dimensiunea roților (mm): 75 x 25

    Notă:

    în conformitate cu EN 1757-3