Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Pentru lăzi din plastic, lăzi din tablă de oțel, coșuri de sârmă etc., reglabile în înălțime și mobile. Construcție secțională din oțel/tuburi cu platformă din tablă de oțel. Platformă din tablă de oțel cu margine de 20 mm înălțime pe toate laturile. Nu se poate înclina, înălțimea este reglabilă în trepte de 25 mm. Acoperit cu pulbere gri antracit RAL 7016. 4 roți pivotante, butuci cu rulmenți cu alunecare, 2 cu opritori de roți în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Dimensiunea roților (mm): 75 x 25
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3