Sârmă de greutate de testare, din oțel inoxidabil lustruit

Cod articol: 327-12
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
Tip produs Greutate de compensare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 327-12
EAN / GTIN 4045761004825
Număr producător 327-12
L-Număr L40250 175

Descriere

Caracteristică:

  • Clasa OIML F1
  • Valoare nominală 2 kg
  • Buton
  • Oțel inoxidabil lustruit

Notă:

  • recomandăm să comandați una dintre cutiile enumerate la rubrica ″Accesorii″.

    Am dori să subliniem faptul că, atunci când se expediază greutăți din clasa E1, E2, F1 sau F2 fără containere, este posibil să se producă deteriorarea greutăților, în ciuda unui ambalaj de transport adecvat. Modificările de masă rezultate ar putea depăși limitele de eroare admise pentru aceste clase de greutate foarte precise
  • Atunci când se comandă greutăți calibrate, trebuie comandată o husă contra cost, deoarece marca de calibrare este atașată la aceasta