DCN 070-056-12.7A-8D Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 8xD

Cod articol: 3260201
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3260201
    EAN / GTIN 7291075293548
    Număr producător 3260201
    L-Număr L24040 1228

    Descriere

    Descriere:

    Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 8xD

    Caracteristică:

    • Diametru redusăal corpului (BDRED): 0.63″
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/2″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 0.275″
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.291″
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.275″
    • Echivalent zecimal: 0.275″
    • Diametrul flanșei (DF): 0.63″
    • Lungime funcţională (LF): 2.73″
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 7.0
    • Lungimea ansamblului: 8xD
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 070
    • Lungime totală (OAL): 4.55″
    • Lungimea vârfului (PL): 0.05″
    • Lungime exterioară (LPR): 2.78″
    • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
    • Lungimea cozii (LS): 1.77″
    • Tip de coadă: Weldon
    • Lungime utilă (LU): 2-1/4″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături