DCN 270-081-38.1A-3D Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 3xD

Cod articol: 3260105
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3260105
EAN / GTIN 7291075292701
Număr producător 3260105
L-Număr L24040 305

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 1.968″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.063″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1.098″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 1.063″
  • Echivalent zecimal: 1.063″
  • Diametrul flanșei (DF): 1.968″
  • Lungime funcţională (LF): 4.677″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 27.0
  • Lungimea ansamblului: 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 270
  • Lungime totală (OAL): 7.55″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.193″
  • Lungime exterioară (LPR): 4.87″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 2.68″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 3.38″

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături