DCN 270-081-40A-3D Corp de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă Weldon, adâncime de găurire 3xD

Cod articol: 3260089
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3260089
EAN / GTIN 7291075291162
Număr producător 3260089
L-Număr L24040 136

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă Weldon, adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 50 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 27 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 27.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 27 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 50 mm
  • Lungime funcţională (LF): 118.79 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 27.0
  • Lungimea ansamblului 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 270
  • Lungime totală (OAL): 183.7 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 4.1 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 123.7 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 68 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 85.1 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături