DCN 310-155-40A-5D Corp de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă Weldon, adâncime de găurire 5xD

Cod articol: 3260078
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3260078
    EAN / GTIN 7291075291612
    Număr producător 3260078
    L-Număr L24040 123

    Descriere

    Descriere:

    Corp de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă Weldon, adâncime de găurire 5xD

    Caracteristică:

    • Diametru redusăal corpului (BDRED): 50 mm
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 31 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 31.9 mm
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 31 mm
    • Diametrul flanșei (DF): 50 mm
    • Lungime funcţională (LF): 198.36 mm
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 31.0
    • Lungimea ansamblului 5xD
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 310
    • Lungime totală (OAL): 272 mm
    • Lungimea vârfului (PL): 4.76 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 204 mm
    • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
    • Lungimea cozii (LS): 68 mm
    • Tip de coadă Weldon
    • Lungime utilă (LU): 159.76 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături