DR18.0-054-25.4-06-3D-N Burghie cu Plăcuţe pătrată cu găuri de răcire, adâncime de găurire 3xD

Cod articol: 3260050
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DR-TWIST
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3260050
EAN / GTIN 7291075203936
Număr producător 3260050
L-Număr L24150 326

Descriere

Descriere:

Burghie cu Plăcuţe pătrată cu găuri de răcire, adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.709″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.799″
  • Echivalent zecimal: 0.709″
  • Diametrul flanșei (DF): 1.26″
  • Lungime funcţională (LF): 2.969″
  • Lungimea ansamblului: 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMX 060304-DT
  • Lungime totală (OAL): 5.99″
  • Lungime exterioară (LPR): 2.99″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 3″
  • Lungime utilă (LU): 2.13″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DR-TWIST" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.