Stand de material

Cod articol: 3260
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Suport pentru material

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3260
EAN / GTIN 4017976032603
Număr producător 3260
L-Număr L90080 1341

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Pentru lăzi din plastic, lăzi din tablă de oțel, coșuri de sârmă etc., reglabile în înălțime și mobile. Construcție secțională din oțel/tuburi cu platformă din tablă de oțel. Platformă din tablă de oțel cu margine de 20 mm înălțime pe toate laturile. Nu se poate înclina, înălțimea este reglabilă în trepte de 25 mm. Acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. 4 roți pivotante, butuci cu rulmenți, 2 cu frâne în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 150
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 605
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 405
Înălțime reglabilă de la până la (mm): 524-774
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 75 x 25
Dimensiunea roților (mm): 75 x 25

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3