Execuţie:
Compoziţie material
50% bumbac, 50% poliester, twill rupt, 180 g/m²
Buzunare
Buzunar la piept cu clapetă și buzunar pentru pixuri, Buzunar la piept cu fermoar, Buzunar la piept cu inel D
Detalii
Secțiuni de umăr în culoare contrastantă
Yoke la spate
Etichete externe
Gulerul cămășii
Nasturi metalice acoperite cu cauciuc
Funcționalitate
Corespundere casual
Finisaj
Terminal mâneci reglabil cu capse de presare
Reflex
Filtre reflectorizant cu transfer de 50 mm lățime, Bandă reflectorizantă pe corp și pe mâneci
Închidere frontală
Închidere frontală cu Nasturi de apăsare
Descriere:
- Camasa de lucru într-o culoare foarte vizibilă, cu culori contrastante pe mâneci, de-a lungul tivului și pe guler pentru a minimiza murdăria
- Acest tricou cu croială casual are transferuri reflectorizante moi pentru o vizibilitate sporită și două buzunare la piept, unul cu fermoar și unul cu clapetă
- Are, de asemenea, un buzunar pentru pixuri cu deschidere ascunsă și o filă cu inel D
Standard:
- EN ISO 20471
- EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
- Combination Certification B ->L