Cămașă de lucru de înaltă vizibilitate 4XL

Cod articol: 3255181733894XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis gelb / marineblau
Mărime unisex 4XL
Tip produs Cămaşă Polo cu elemente reflectorizante

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3255181733894XL
EAN / GTIN 7330509705179
Număr producător 3255181733894XL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
50% bumbac, 50% poliester, twill rupt, 180 g/m²

Buzunare
Buzunar la piept cu clapetă și buzunar pentru pixuri, Buzunar la piept cu fermoar, Buzunar la piept cu inel D

Detalii
Secțiuni de umăr în culoare contrastantă
Yoke la spate
Etichete externe
Gulerul cămășii
Nasturi metalice acoperite cu cauciuc

Funcționalitate
Corespundere casual

Finisaj
Terminal mâneci reglabil cu capse de presare

Reflex
Filtre reflectorizant cu transfer de 50 mm lățime, Bandă reflectorizantă pe corp și pe mâneci

Închidere frontală
Închidere frontală cu Nasturi de apăsare

Descriere:

  • Camasa de lucru într-o culoare foarte vizibilă, cu culori contrastante pe mâneci, de-a lungul tivului și pe guler pentru a minimiza murdăria
  • Acest tricou cu croială casual are transferuri reflectorizante moi pentru o vizibilitate sporită și două buzunare la piept, unul cu fermoar și unul cu clapetă
  • Are, de asemenea, un buzunar pentru pixuri cu deschidere ascunsă și o filă cu inel D

Standard:

  • EN ISO 20471
  • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
  • Combination Certification B ->L

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături