Descriere:
disc de debitat PREMIUM pentru polizor drept este instrumentul pe care l-ați căutat întotdeauna. Cu o puritate chimică deosebit de ridicată, acest disc de debitat este perfect pentru tăierea tablelor, profilelor, țevilor, tijelor și materialului solid din oțel inoxidabil. Este deosebit de impresionant în locuri care sunt deosebit de dificil de accesat. Acesta este conceput pentru a dura mult timp, oferind în același timp rezultate excelente de tăiere. Pregătiți-vă să duceți proiectele la nivelul următor cu acest disc de debitat.
Caracteristică:
- Formă: 41 disc de debitat DREPT, țesut.
- Dimensiunea boabelor: 60
- Vs /max: 80 m/s.
- Adecvarea materialului: Oţel superior
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : A 60 R-BFX A
- Dimensiune (D x D x H): 75 x 1 x 8 mm
- Diametru: 75 mm
- Grosime: 1 mm
- Orificiu: 8 mm
- Instrument pentru: polizor drept
Avantaj:
- Puritatea chimică a produsului previne coroziunea, coroziunea și reducerea rezistenței la oboseală și, prin urmare, duce la cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil
- Discurile deosebit de subțiri și cu granulație fină permit timpi de separare scurți și lucrul fără oboseală
- Ideal pentru lucrul în zone greu accesibile
- Ei conving prin durata lor de viață lungă, manevrare simplă și precisă
Aplicaţie:
- Pentru prelucrarea diferitelor calități ale oțelului inoxidabil
- Pentru tăierea foilor cu pereți subțiri, profilelor, țevilor, tijelor și materialului solid