Disc de debitat 75x2x8 mm drept A46R PREMIUM din oțel inoxidabil

Cod articol: 325224
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Instrument manual de ajustare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 325224
EAN / GTIN 9003173252246
Număr producător 325224

Descriere

Descriere:

disc de debitat PREMIUM pentru polizor drept este instrumentul pe care l-ați căutat întotdeauna. Cu o puritate chimică deosebit de ridicată, acest disc de debitat este perfect pentru tăierea tablelor, profilelor, țevilor, tijelor și materialului solid din oțel inoxidabil. Este deosebit de impresionant în locuri care sunt deosebit de dificil de accesat. Acesta este conceput pentru a dura mult timp, oferind în același timp rezultate excelente de tăiere. Pregătiți-vă să duceți proiectele la nivelul următor cu acest disc de debitat.

Caracteristică:

  • Formă: 41 disc de debitat DREPT, țesut.
  • Dimensiunea boabelor: 60
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oţel superior
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : A46R-BFXA
  • Dimensiune (D x D x H): 75 x 2 x 8 mm
  • Diametru: 75 mm
  • Grosime: 2 mm
  • Orificiu: 8 mm
  • Instrument pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Puritatea chimică a produsului previne coroziunea, coroziunea și reducerea rezistenței la oboseală și, prin urmare, duce la cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil
  • Discurile deosebit de subțiri și cu granulație fină permit timpi de separare scurți și lucrul fără oboseală
  • Ideal pentru lucrul în zone greu accesibile
  • Ei conving prin durata lor de viață lungă, manevrare simplă și precisă

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități ale oțelului inoxidabil
  • Pentru tăierea foilor cu pereți subțiri, profilelor, țevilor, tijelor și materialului solid

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături