Disc de debitat 63x1,6x10 mm drept A46R PREMIUM din oțel inoxidabil

Cod articol: 324404
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Piatră de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 324404
EAN / GTIN 9003173244043
Număr producător 324404
L-Număr L50140 846

Descriere

Descriere:

disc de debitat PREMIUM pentru polizor drept este instrumentul pe care l-ați căutat întotdeauna. Cu o puritate chimică deosebit de ridicată, acest disc de debitat este perfect pentru tăierea tablelor, profilelor, țevilor, tijelor și materialului solid din oțel inoxidabil. Este deosebit de impresionant în locuri care sunt deosebit de dificil de accesat. Acesta este conceput pentru a dura mult timp, oferind în același timp rezultate excelente de tăiere. Pregătiți-vă să duceți proiectele la nivelul următor cu acest disc de debitat.

Caracteristică:

  • Formă: 41 disc de debitat DREPT, țesut.
  • Dimensiunea boabelor: 60
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oţel superior
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : A46R-BFXA
  • Dimensiune (D x D x H): 63 x 1,6 x 10 mm
  • Diametru: 63 mm
  • Grosime: 1,6 mm
  • Orificiu: 10 mm
  • Instrument pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Puritatea chimică a produsului previne coroziunea, coroziunea și reducerea rezistenței la oboseală și, prin urmare, duce la cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil
  • Discurile deosebit de subțiri și cu granulație fină permit timpi de separare scurți și lucrul fără oboseală
  • Ideal pentru lucrul în zone greu accesibile
  • Ei conving prin durata lor de viață lungă, manevrare simplă și precisă

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități ale oțelului inoxidabil
  • Pentru tăierea foilor cu pereți subțiri, profilelor, țevilor, tijelor și materialului solid

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături