Șurubelniță Phillips softfinish® cu funcție de menținere PH2 x 175 mm

Cod articol: 32405
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
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
Tip produs Sculă de perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 32405
EAN / GTIN 4010995324056
Număr producător 32405
L-Număr L60070 2776

Descriere

Descriere:

  • Vă crește eficiența: Concept unic Wiha de lungime a mânerului pentru un echilibru optim între cuplu și control
  • Vă protejează sănătatea: Cu designul patentat al mânerului SoftFinish®, asigurând o muncă blândă pentru mâini și mușchi
  • Recomandat de medici și terapeuți la Campania germană pentru un spate mai sănătos

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Filipeni 1: PH2
  • Diametru mâner (mm): 36 mm
  • Lungime totală (mm): 286 mm
  • Lungimea lamei vizibile (mm): 175 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături