Cămașă Multinorm XL

Cod articol: 323915173389XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis gelb / marineblau
Mărime unisex XL
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 323915173389XL
EAN / GTIN 7330509730294
Număr producător 323915173389XL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
50% modacrilic, 32% bumbac 10% aramidă, 5% poliamidă, 3% antistatic, ripstop, rezistent la flacără, antistatic, 200g/cm²

Detalii
Clipici din plastic
Gulerul cămășii
Etichete de certificare exterioară

Reflex
Fită reflectorizantă imprimată, Bandă reflectorizantă decupată cu lățimea de 50 mm

Funcționalitate
Fără metal

Buzunare
Buzunar la piept cu clapetă și Nasturi ascunse, un buzunar cu deschidere pentru pixuri

Finisaj
Terminal de mânecă reglabil cu Nasturi ascunse din plastic

Descriere:

  • Camasa multinorm ignifugă și nemetalică în hi-vis clasa 2 și clasa 3
  • Camasa este confecționată dintr-o țesătură care garantează o potrivire extrem de confortabilă și o ușurință de mișcare
  • Certificată conform EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, EN ISO 20471, XS-S clasa 2, M-> clasa 3, IEC 61482-2, clasa 1
  • ATPV 8,5, cal/ cm²

Standard:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 8,1 cal/cm²
  • ELIM - 6,3 cal/cm²

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături