Execuţie:
Compoziţie material
50% modacrilic, 32% bumbac 10% aramidă, 5% poliamidă, 3% antistatic, ripstop, rezistent la flacără, antistatic, 200g/cm²
Detalii
Clipici din plastic
Gulerul cămășii
Etichete de certificare exterioară
Reflex
Fită reflectorizantă imprimată, Bandă reflectorizantă decupată cu lățimea de 50 mm
Funcționalitate
Fără metal
Buzunare
Buzunar la piept cu clapetă și Nasturi ascunse, un buzunar cu deschidere pentru pixuri
Finisaj
Terminal de mânecă reglabil cu Nasturi ascunse din plastic
Descriere:
- Camasa multinorm ignifugă și nemetalică în hi-vis clasa 2 și clasa 3
- Camasa este confecționată dintr-o țesătură care garantează o potrivire extrem de confortabilă și o ușurință de mișcare
- Certificată conform EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, EN ISO 20471, XS-S clasa 2, M-> clasa 3, IEC 61482-2, clasa 1
- ATPV 8,5, cal/ cm²
Standard:
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 8,1 cal/cm²
- ELIM - 6,3 cal/cm²