Vârf fix, vârf din carbură 1

Cod articol: 323600 1
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Con Morse 1
⌀ exterior D 12,2 mm
Lungimea totală L 80 mm
⌀ carburii H 7 mm
Tip produs Vârf de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 323600 1
EAN / GTIN 4045197296665
Număr producător 323600 1

Descriere

Execuţie:

Unghiul vârfului la 60°, suprafeţe rectificate.
Vârful executat cu pastilă din carbură.
Vârfurile armate cu pastilă din carbură sunt aplatizate, permit rectificarea frontală a pieselor.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Standard:

DIN 806