Execuţie:
- Vârf din carbură monobloc de înaltă precizie. Construcție din carbură cu adaptare la formă pentru stabilitate optimă și rezistență la rupere, astfel nemaifiind necesare dispozitive suplimentare de siguranță.
- Unghi la vârf 60 °.
- Calitate ridicată a suprafețelor cozii pentru fixare optimă.
- Vârful este complet călit și rectificat.
- Cu vârfuri din carbură pentru aplicații cu uzură ridicată.
Descriere:
Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.
Aplicaţie:
Pentru prelucrarea prin rectificare a componentelor de precizie.
Accesorii opţionale:
Piuliţă de extragere Cod
323230.
Notă:
Comandați separat piulița de extragere. Dimensiuni geometrice realizate conform DIN 806 E.