{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse | 4 | |
cel mai mic ⌀ | 30 mm | |
Lungime cap L | 101 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,005 mm | |
Turaţie maximă | 3.000 min-1 | |
Pentru greutatea piesei la D | 650 kg | |
Pentru greutatea piesei la D1 | 300 kg | |
Unghiul conului a | 75 grad | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 323000 100/4 | |
EAN / GTIN | 4045197774750 | |
Număr producător | 323000 100/4 |