Descriere:
Aceste micrometre exterioare, cu suprafețe mari de măsurare, vă permit să măsurați elemente greu accesibile cum ar fi pentru măsurarea pasului dinţilor drepţi şi elicoidali la roţile dinţate, elementele încastrate și greu accesibile.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 2 - 3
Creșterea cifrei: 0.00005″/0.001 mm
Precizie: ±0.0003″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±0,0003″.
Scară: Manșon de balanță cromat satinat, Ø 18 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
Forța de măsurare: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare, 1x baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani