Execuţie:
Compoziţie material
50% modacrilic, 32% bumbac 10% aramidă, 5% poliamidă, 3% antistatic, ripstop, rezistent la flacără, antistatic, 200g/cm²
Detalii
Clipici din plastic
Gulerul cămășii
Etichete de certificare exterioară
Reflex
Fită reflectorizantă imprimată, Bandă reflectorizantă decupată cu lățimea de 50 mm
Funcționalitate
Fără metal
Buzunare
Buzunar la piept cu clapetă și Nasturi ascunse, un buzunar cu deschidere pentru pixuri
Finisaj
Terminal de mânecă reglabil cu Nasturi ascunse din plastic
Descriere:
- Cameră de lucru ignifugată și nemetalică de calitate superioară, cu proprietăți de protecție excepționale
- Camisa este confecționată dintr-o țesătură care garantează o potrivire extrem de confortabilă și ușurință în mișcări
- Reflectoarele segmentate vă asigură că veți fi vizibil atunci când este nevoie
- Certificată conform EN 1149-5,EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1, EN ISO 20471, Clasa 1, IEC 61482-2, Clasa 1
- ATPV: 8,1cal/cm²
Standard:
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 8,1 cal/cm²
- ELIM - 6,3 cal/cm²