Cămașă de protecție împotriva flăcărilor 4XL

Cod articol: 3227151589004XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea marineblau
Mărime unisex 4XL
Tip produs Cămaşă ignifugă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3227151589004XL
EAN / GTIN 7330509645109
Număr producător 3227151589004XL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
54% modacrilic, 44% bumbac, 2% antistatic, twill, rezistent la flacără, antistatic, 180 g/m²

Buzunare
Buzunare la piept cu clapetă și închidere cu nasturi

Detalii
Guler de cămașă
Etichete de certificare externe

Finisaj
Terminal mâneci reglabil cu nasturi metalici ascunși

Închidere frontală
Copertă frontală cu Nasturi metalice ascunse

Descriere:

  • Camasa rezistentă la foc cu închidere ascunsă și două buzunare la piept cu clapetă
  • Camasa este ușoară și confortabil de purtat, în special în mediile de lucru expuse
  • Certificată conform EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1: IEC 61482-2, clasa 1: EBT 6,4 cal/cm², HAF: 72,6%

Standard:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 6,4 cal/cm²

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături