Cămașă de protecție împotriva flăcărilor 5XL

Cod articol: 3226150489005XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea marineblau
    Mărime unisex 5XL
    Tip produs Cămaşă ignifugă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3226150489005XL
    EAN / GTIN 7330509659939
    Număr producător 3226150489005XL

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    98% bumbac, 2% antistatic, rezistent la flacără, antistatic, 230 g/m²

    Detalii
    Gulerul cămășii
    Etichete de certificare externe

    Finisaj
    Terminal mâneci reglabil cu nasturi metalici ascunși

    Închidere frontală
    Copertă frontală cu nasturi metalici ascunși

    Buzunare
    Buzunar la piept cu clapetă și nasturi acoperiți, un buzunar cu deschidere pentru pixuri

    Explicația dimensiunilor
    Produsul are un arc de dimensiuni extins

    Spălare
    Spălare industrială EN ISO 15797

    Descriere:

    • Camasa funcțională pentru bărbați rezistentă la flacără pentru medii expuse
    • Camasa aceasta rezistentă la flacără este potrivită în special pentru mediile de lucru în care este necesară rezistența la flacără
    • Design inteligent și funcțional cu nasturi ascunși în față și funcție de închidere rapidă
    • Materialul este confortabil, cu o croială generoasă și o bună libertate de mișcare
    • Camasa are două buzunare la piept cu un suport practic pentru pixuri
    • Certificată conform EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1 și IEC 61482-2, clasa 1

    Standard:

    • EN 1149-5
    • IEC 61482-2, class 1
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături