{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse | CM5 | |
⌀ carcasei D | 95 mm | |
Lungime utilă B | 177,5 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 15 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 30° A | 40 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,01 mm | |
Lungimea vârfului C | 66 mm | |
Pentru piese cu greutate de | 1.100 kg | |
Forţă de strângere maximă | 1.500 daN | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 321770 5 | |
EAN / GTIN | 4019208018737 | |
Număr producător | 079922 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Vârf rotativ pentru strung cu afişaj al presiunii şi vârf alungit 5
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
1.798,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
1.128,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru piese cu greutate de | 1.100 | 800 |
⌀ carcasei D | 95 | 96 |
Bătaie radială maximă | 0,01 | 0,01 |
Con Morse | CM5 | CM5 |
Lungime utilă B | 177,5 | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 15 | |
Tip produs | Vârf de centrare | Vârf de centrare |