Execuţie:
- Presiunea de strângere care trebuie reglată poate fi citită direct pe corpul de bază prin afişare analogă sau digitală.
- Vârful este sprijinit printr-un pachet de arcuri-disc, cu arcuire de cca. 3,7 mm analog şi 2,6 mm resp. 2,8 mm digital.
- Tip constructiv scurt, stabil, cu ax ghidat pe lungime, vârf călit şi rectificat de precizie.
- Precizie maximă datorită lagărelor cu rulmenţi.
- Cu filet de distanţare şi piuliţă de extragere.
- Cu etanşare specială împotriva murdăriei şi a lichidului de răcire, nu necesită mentenanţă datorită ungerii continue.
Cu vârf alungit, unghiul vârfului 60° / 40°.
Descriere:
Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.
Funcţionare:
IP55: Protecţie la stropirea cu jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.
Aplicaţie:
Oriunde
presiunea de strângere trebuie menţinută între anumite limite astfel încât piesa să nu se deformeze, dar să fie strânsă sigur cu o presiune suficientă.
- Folosire ca contravârf al antrenorului frontal hidromecanic Cod 327451 − 327541 deoarece antrenoarele trebuie apăsate pe piesă.
- Se foloseşte la piese care se dilată mai puternic la o temperatură ridicată de aşchiere.
- Pentru prinderea pieselor lungi, subţiri, pentru a împiedica îndoirea.
- Pentru prinderea pieselor grele, la care se impune controlarea presiunii de strângere.