Disc de debitare 178x2,5x22,23 mm drept A30N PREMIUM metale neferoase

Cod articol: 32141
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 32141
    EAN / GTIN 9003170321419
    Număr producător 32141
    L-Număr L50140 107

    Descriere

    Descriere:

    PREMIUM disc de debitat pentru polizor unghiular este un instrument de înaltă performanță care face tăierea metalelor neferoase o briză. Acesta a fost special dezvoltat pentru materiale precum aluminiu și permite o tăiere netedă, profesională, cu efort minim. Noile specificații împiedică lubrifierea și tocirea datorită abraziunii materialului, ceea ce îl face deosebit de durabil și cu performanțe constante.

    Caracteristică:

    • Formă: 41 disc de debitat DREPT, țesut.
    • Dimensiunea boabelor: 30
    • Vs /max: 80 m/s.
    • Adecvarea materialului: Metale neferoase
    • Linie de produse: PREMIUM
    • Specificație : A 30 N- BFX A
    • Dimensiune (D x D x H): 178 x 2,5 x 22,23 mm
    • Diametru: 178 mm
    • Grosime: 2,5 mm
    • Orificiu: 22,23 mm
    • Instrument pentru: Polizor unghiular

    Avantaj:

    • Noile specificații împiedică lubrifierea și estomparea discului
    • Specificarea și metoda de fabricație permit cel mai scurt timp de separare

    Aplicaţie:

    • Pentru prelucrarea diferitelor tipuri de metale neferoase, precum aluminiul, bronzul de aluminiu, aliajele de aluminiu, cuprul, bronzul, alama, nichelul de argint și titanul.

    Recomandare:

    • 1,0 până la 1,9 mm pentru tăiere rapidă și bavuri minime
    • 2,0 până la 3,0 mm pentru o durată maximă de viață și stabilitate a sculei

    Caracteristici speciale:
    • Perfect pentru tăierea metalelor neferoase
    • Tăiere excepțională
    • Durată de viață extrem de lungă

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături