{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
cel mai mic ⌀ d | 19 mm | |
Lungime scurtată a capului L1 | 93,5 mm | |
Lungime cap L | 121,5 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,005 mm | |
Turaţie maximă | 3.200 min-1 | |
Pentru piese cu greutate de | 550 kg | |
Unghiul conului a | 60 grad | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 321360 86/5 | |
EAN / GTIN | 4045197882417 | |
Număr producător | 321360 86/5 |