{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
cel mai mic ⌀ d | 16 mm | |
Lungime scurtată a capului L1 | 78 mm | |
Lungime cap L | 100 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,005 mm | |
Turaţie maximă | 3.800 min-1 | |
Pentru piese cu greutate de | 330 kg | |
Unghiul conului a | 60 grad | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 321360 64/3 | |
EAN / GTIN | 4045197880789 |