Disc suport de rectificare 200x25x32 mm forma 1 C80J5V15

Cod articol: 3210
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de polizat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3210
EAN / GTIN 9003170032100
Număr producător 3210
L-Număr L50140 643

Descriere

Descriere:

La ascuțirea sculelor din carbură solidă sau cu vârf de carbură, trebuie utilizate numai discuri cu specificații din carbură de siliciu. Datorită formei speciale a boabelor, veți obține rezultate bune chiar și pe piesele foarte dure. Acest disc poate fi utilizat, de asemenea, în plus față de fontă. Un set de inel reductor este deja inclus în ambalaj și poate fi, de asemenea, recomandat.

Caracteristică:

  • Formă: Dreaptă
  • Dimensiunea boabelor: 80
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Adecvarea materialului: carbură
  • Specificație : C 80 J5 V15
  • Dimensiune (D x D x H): 200 x 25 x 32 mm
  • Diametru: 200 mm
  • Grosime: 25 mm
  • Orificiu: 32 mm
  • Instrument pentru: Polizor de banc

Avantaj:

  • Tăiere liberă
  • Dimensiune optimizată a boabelor
  • Stivuibil

Aplicaţie:

  • Pentru ascuțirea uneltelor cu vârf de carbură sau carbură solidă și pentru prelucrarea pieselor din fontă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături