{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse | MK6 | |
⌀ carcasei D | 102,5 mm | |
Lungime utilă B | 172,5 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 50 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 30° A | 18 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,01 mm | |
Lungimea vârfului C | 78 mm | |
Pentru piese cu greutate de | 2.500 kg | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 320670 6 | |
EAN / GTIN | 4019208017099 | |
Număr producător | 058673 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vârf rotativ alungit pentru strung 60° / 30° 6
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
1.307,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
846,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru piese cu greutate de | 2.500 | 2.500 |
⌀ carcasei D | 102,5 | 105 |
Bătaie radială maximă | 0,01 | 0,01 |
Con Morse | MK6 | MK6 |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 50 | 50 |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 30° A | 18 | 30 |
Tip produs | Vârf de centrare | Vârf de centrare |