{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse | CM3 | |
⌀ carcasei D | 60 mm | |
Lungime utilă B | 106 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 24 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 30° A | 10 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,005 mm | |
Lungimea vârfului C | 47 mm | |
Turaţie maximă | 4.300 min-1 | |
Pentru piese cu greutate de | 400 kg | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 320658 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774309 | |
Număr producător | 320658 3 |