{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse | CM5 | |
⌀ carcasei D | 58 mm | |
Lungime utilă B | 116 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 30 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 30° A | 12 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,005 mm | |
Lungimea vârfului C | 48 mm | |
Turaţie maximă | 4.000 min-1 | |
Pentru piese cu greutate de | 1.400 kg | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 320647 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774125 | |
Număr producător | 320647 5 |