{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Suport | ⌀ cozii 20 mm | |
⌀ carcasei D | 40 mm | |
⌀ coadă D1 | 12 mm | |
⌀ d | 20 mm | |
Pentru piese cu greutate de | 200 kg | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
Lungime utilă L1 | 41 mm | |
Cursa arcului | 2,4 mm | |
Turaţie maximă | 4.000 min-1 | |
Bătaie la rotire | 0,01 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | K12 | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 320615 20 | |
EAN / GTIN | 4045197773623 | |
Număr producător | 320615 20 |