Cuţit de strunjit stânga, PSC, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 40/16HPmm

Cod articol: 320416 40/16HP
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 40 mm
Mărimea plăcuţei 16HP
Suport PSC
Tip de utilizare stânga
Normă pentru suport ISO 26623-1
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 50 mm
Distanţă între vârfurile axelor f 27 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă 16E..
Tip coadă Con de prindere
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320416 40/16HP
EAN / GTIN 2050002063075
Număr producător TOP52GR38,5

Descriere

Notă:

Comandaţi separat duza HP recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolţ de pretensionare PSC la cerere.