{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii | 63 mm | |
Mărimea plăcuţei | 16HP | |
Suport | PSC | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Normă pentru suport | ISO 26623-1 | |
Răcire interioară | da | |
Lungime activă dimensiune A | 65 mm | |
Distanţă între vârfurile axelor f | 45 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | 16E.. | |
Tip coadă | Con de prindere | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 320415 63/16HP | |
EAN / GTIN | 2050002063068 | |
Număr producător | TOP52GR38,0 |