Coadă de prindere a barei de alezat 63/40-140 mm

Cod articol: 320407 63/40-140
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / ⌀ D − mărimea A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 63 mm
Lungime activă dimensiune A 140 mm
⌀ D 40 mm
Suport PSC
Normă pentru suport ISO 26623-1
Răcire interioară da
Tip produs Bară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320407 63/40-140
EAN / GTIN 2050001772756
Număr producător PS6.WK1.040.140

Descriere

Execuţie:

  • Pentru prelucrare eficientă prin strunjire.
  • Pentru prelucrare cu rotire spre stânga şi spre dreapta.

Aplicaţie:

Pentru prinderea capetelor de strunjit interschimbabile.

Notă:

Capetele interschimbabile recomandate, vezi Cod 264826264827.