Bare de strunjit pe dreapta 63/15-180 mm

Cod articol: 320405 63/15-180
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei − dimensiunea A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii 63 mm
    Mărimea plăcuţei 15
    Suport PSC
    Tip de utilizare dreapta
    Normă pentru suport ISO 26623-1
    Răcire interioară da
    Lungime activă dimensiune A 180 mm
    Lungime utilă LN 158 mm
    ⌀ minim al găurii prealabile D1 min 50 mm
    Distanţă între vârfurile axelor f 27 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă DN.. 1506..
    Piese de schimb P05
    Unghi de reglare κ 107,5 grad
    Tip produs Suporturi pentru strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 320405 63/15-180
    EAN / GTIN 2050001715791
    Număr producător PS6.PDF.RQC.180

    Descriere

    Notă:

    Comandaţi separat duza HP recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
    Bolţ de pretensionare PSC la cerere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături