Bare de strunjit pe dreapta, PSC, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei − dimensiunea A: 63/15-140mm

Cod articol: 320405 63/15-140
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei − dimensiunea A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 63 mm
Mărimea plăcuţei 15
Suport PSC
Tip de utilizare dreapta
Normă pentru suport ISO 26623-1
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 140 mm
Lungime utilă LN 118 mm
⌀ minim al găurii prealabile D1 min 50 mm
Distanţă între vârfurile axelor f 27 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă DN.. 1506..
Piese de schimb P05
Unghi de reglare κ 107,5 grad
Tip produs Suporturi pentru strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320405 63/15-140
EAN / GTIN 2050001715784
Număr producător PS6.PDF.RQC.140

Descriere

Notă:

Comandaţi separat duza HP recomandată Cod 320001! Piesele de schimb codurile 320610 - 320626 se găsesc în lista pieselor de schimb.
Bolţ de pretensionare PSC la cerere.