Bare de strunjit pe stânga 63/12-140 mm

Cod articol: 320391 63/12-140
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei − dimensiunea A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii 63 mm
    Mărimea plăcuţei 12
    Suport PSC
    Tip de utilizare pe stânga
    Normă pentru suport ISO 26623-1
    Răcire interioară da
    Lungime activă dimensiune A 140 mm
    Lungime utilă LN 118 mm
    ⌀ minim al găurii prealabile D1 min 50 mm
    Distanţă între vârfurile axelor f 27 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1204..
    Piese de schimb P01
    Unghi de reglare κ 95 grad
    Tip produs Suporturi pentru strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 320391 63/12-140
    EAN / GTIN 2050001714862
    Număr producător PS6.PCD.LLC.140

    Descriere

    Notă:

    Comandaţi separat duza HP recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
    Bolţ de pretensionare PSC la cerere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături