Bare de strunjit pe stânga, PSC, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei − dimensiunea A: 40/12-110mm

Cod articol: 320391 40/12-110
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei − dimensiunea A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 40 mm
Mărimea plăcuţei 12
Suport PSC
Tip de utilizare pe stânga
Normă pentru suport ISO 26623-1
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 110 mm
Lungime utilă LN 90 mm
⌀ minim al găurii prealabile D1 min 40 mm
Distanţă între vârfurile axelor f 22 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1204..
Piese de schimb P01
Unghi de reglare κ 95 grad
Tip produs Suporturi pentru strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320391 40/12-110
EAN / GTIN 2050001714848
Număr producător PS4.PCD.LLB.110

Descriere

Nota:

¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.° 320610 - 320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.