Bare de strunjit pe dreapta, PSC, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei − dimensiunea A: 40/12-90mm

Cod articol: 320385 40/12-90
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei − dimensiunea A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 40 mm
Mărimea plăcuţei 12
Suport PSC
Tip de utilizare pe dreapta
Normă pentru suport ISO 26623-1
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 90 mm
Lungime utilă LN 70 mm
⌀ minim al găurii prealabile D1 min 32 mm
Distanţă între vârfurile axelor f 17 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 1204..
Piese de schimb S01
Unghi de reglare κ 95 grad
Tip produs Suporturi pentru strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320385 40/12-90
EAN / GTIN 2050001715395
Număr producător PS4.BCC.RLA.090

Descriere

Notă:

Comandaţi separat duza HP recomandată Cod 320001! Piesele de schimb codurile 320610 - 320626 se găsesc în lista pieselor de schimb.
Bolţ de pretensionare PSC la cerere.