DFN370-056-31.75A-1.5D-Corpul de găurire IQ cu capete interschimbabile, găuri interne de răcire și tijă plată. Adâncime de găurire: 1,5xD

Cod articol: 3203618
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie CHAMIQDRILL 700 Line
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3203618
    EAN / GTIN 7291075368970
    Număr producător 3203618
    L-Număr L24040 160

    Descriere

    Descriere:

    rpul de găurire IQ cu capete interschimbabile, găuri interne de răcire și tijă plată. Adâncime de găurire: 1,5xD

    Caracteristică:

    • Diametru redusăal corpului (BDRED): 1.65″
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 1.457″
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1.492″
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 1.457″
    • Echivalent zecimal: 1.457″
    • Diametrul flanșei (DF): 1.65″
    • Lungime funcţională (LF): 3.543″
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 37.0
    • Lungimea ansamblului: 2xD
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HFP 370
    • Lungime totală (OAL): 6.22″
    • Lungimea vârfului (PL): 0.317″
    • Lungime exterioară (LPR): 3.86″
    • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
    • Lungimea cozii (LS): 2.36″
    • Tip de coadă: Weldon
    • Lungime utilă (LU): 2.18″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături