{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii | 50 mm | |
Mărimea plăcuţei | 11 | |
Suport | PSC | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Normă pentru suport | ISO 26623-1 | |
Răcire interioară | da | |
Lungime activă dimensiune A | 60 mm | |
⌀ minim al găurii prealabile D1 min | 63 mm | |
Distanţă între vârfurile axelor f | 35 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | DC.. 11T3.. | |
Piese de schimb | S05 | |
Lungimea totală | 90 mm | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 320341 50/11HP | |
EAN / GTIN | 2050002039964 | |
Număr producător | PS5.KDB.LHA.060-HP |